pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20151JB41 CONTINT.3KW,1L,DC 24V,DIODO S00,VT - 3RT20151JB41

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209846074

Codice prodotto

SIE3RT20151JB41

Cod. produttore

3RT20151JB41

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

3 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2064964 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

7 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

6.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

73 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideale per il collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 7 A
  • 3 kW / 400 V
  • 3 poli
  • DC 24 V
  • 0,7-1,25* Uc
  • Diodo integrato
  • Contatti ausiliari: 1 NO
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Adatto peruscite PLC
  • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinabilitàin diversi modi con altri componenti nella partenza
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio semplice
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Disponibili con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS