SIEMENS - SIE3RT20151FB443MA0 CONT3KW,2L,2R,DC 24V,S00 VT , DIODO - 3RT20151FB443MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 3 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209864894
Codice prodotto
SIE3RT20151FB443MA0
Cod. produttore
3RT20151FB443MA0
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
3 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
7 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
6.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
117 mm
- AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
- 3 poli, DC 24 V
- Diodo integrato
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti a vite, grandezza costruttiva: S00
- Blocco di contatti ausiliari non rimovibile
- Tropicalizzati,omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4ready
- Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido
- Elevata affidabilità di contatto e grandepotenza in una forma costruttiva compatta
- Facile montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali
- Combinabilità con altri componenti per ogni applicazione
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema SIRIUS 3RV29
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con un'ottima combinazione di potenza e compattezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS