SIEMENS - SIE3RT20151FB41 CONT3KW,1L,DC 24V,,DIODO S00 VT - 3RT20151FB41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 3 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209843578
Codice prodotto
SIE3RT20151FB41
Cod. produttore
3RT20151FB41
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
3 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
7 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
6.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 7 A
- Potenza: 3 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione: DC 24 V
- Diodo integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Elevata affidabilità di contatto e compattezza nella progettazione.
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza, con molte configurazioni già testate in fabbrica.
- Collegamento ottimale al controllore per ogni applicazione.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio facilitato tramite connessioni frontali.
- Compatibilità globale con omologazioni come IEC e UL/CSA.
- Disponibilità in diverse grandezze e campi di potenza per AC e DC.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione grazie ai morsetti a molla.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema SIRIUS 3RV29.
Contattore di potenza
Il Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo elevata potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS