pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20151BP41 CONT.,AC3:3KW 1NO DC230V - 3RT20151BP41

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 230...230 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209896246

Codice prodotto

SIE3RT20151BP41

Cod. produttore

3RT20151BP41

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

230...230 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2064964 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

7 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

6.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

73 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza per il comando di motori con elevata affidabilità e diverse opzioni di connessione.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 7 A
  • 3 kW / 400 V
  • 3 poli
  • DC 230 V
  • Contatti ausiliari: 1 NO
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S00

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Affidabilità di contatto elevata.
  • Combinabile in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibili con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e sistemi di alimentazione che riducono l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS