pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20151BB443MA0 CONT3KW,2L,2R,DC 24V,S00 VT - 3RT20151BB443MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili4 kW
Vedi le opzioni disponibili5.5 kW
Vedi le opzioni disponibili7.5 kW
Vedi le opzioni disponibili11 kW
Vedi le opzioni disponibili15 kW
Vedi le opzioni disponibili18.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili22 A
Vedi le opzioni disponibili40 A
Vedi le opzioni disponibili50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili9 A
Vedi le opzioni disponibili12 A
Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili17 A
Vedi le opzioni disponibili25 A
Vedi le opzioni disponibili32 A
Vedi le opzioni disponibili38 A

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 3 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209847255

Codice prodotto

SIE3RT20151BB443MA0

Cod. produttore

3RT20151BB443MA0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

3 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

7 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

6.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

117 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
    • 3 poli, DC 24 V
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti a vite, grandezza costruttiva: S00
    • Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
    • Tropicalizzatie omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
    • Disponibili con morsetti a molla per collegamento rapido
    • Compatibilità con moduli di collegamento e moduli funzionali SIRIUS 3RV29

    Vantaggi per il cliente:

    • Elevata affidabilità di contatto e riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplificato.
    • Combinazioni testate in fabbrica per ogni applicazione.
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
    • Sistema modulare SIRIUS, sempre attuale e efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS