SIEMENS - SIE3RT20151AP011AA0 CONT3KW 1NO AC230V 50/60HZ MONT.ORIZ. - 3RT20151AP011AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4047621013251
Codice prodotto
SIE3RT20151AP011AA0
Cod. produttore
3RT20151AP011AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
18 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2064964 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
7 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
6.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 7 A
- Potenza: 3 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di alimentazione: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Posizione di montaggio: verticale
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Possibilità di combinazione con altri componenti per ottimizzare il collegamento al controllore.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per AC e DC.
- Morsetti a molla per collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e funzionali che riducono l’onere di cablaggio.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


