SIEMENS - SIE3RT20151AN61 CONT3KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 VT - 3RT20151AN61

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...200 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 3 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
4011209842014
Codice prodotto
SIE3RT20151AN61
Cod. produttore
3RT20151AN61
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
200...200 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
3 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
7 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
6.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente Nominale: 7 A
- Potenza: 3 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione: AC 200 V, 50 Hz / 200...220 V, 60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Combinazioni flessibili con altri componenti nella partenza.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
- Compatibilitàglobale con certificazioni (IEC e UL/CSA).
- Tropicalizzato e pronto per IE3/IE4.
- Disponibile anche con morsetti a molla per collegamenti rapidi e manutenibili.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezzecostruttive.
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli disponibili.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


