SIEMENS - SIE3RT19755NB31 BOB X S12 ELETT.21-27UC - 3RT19755NB31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 27.3...27.3 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 27.3...27.3 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 27.3...27.3 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209506459
Codice prodotto
SIE3RT19755NB31
Cod. produttore
3RT19755NB31
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
27.3...27.3 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
27.3...27.3 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
27.3...27.3 V
- Comando in DC, 21 ... 27,3 V
- Comando elettronico con ingresso PLC DC 24 V
- Morsetti a vite
- Semplice da installare e utilizzare
- Efficiente per operazioni continue
- Parte di un sistema modulare SIRIUS sempre attuale
Bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT147
Il prodotto è una bobina ad innesto per contattori progettata per un funzionamento efficiente nel range di frequenza AC di 50 ... 60 Hz e in DC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS