SIEMENS - SIE3RT19364BA31 ELEMPARAL.3POLI X S2 SENZA MORS.A - 3RT19364BA31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Adatto per numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209305885
Codice prodotto
SIE3RT19364BA31
Cod. produttore
3RT19364BA31
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Adatto per numero di poli:
3
- Tipo: elemento di collegamento in parallelo
- Morsetto: senza morsetto di collegamento
- Poli: a 3 poli
- Compatibilità: per 3RT2
- Facilita l'installazione grazie al design senza morsetto.
- Ottimizza l'efficienza nel sistema modulare SIRIUS.
- Consente una maggiore flessibilità nel montaggio.
Elemento di collegamento in parallelo senza morsetto di collegamento, a 3 poli per 3RT2
Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


