pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT14836AP36 CONT. 1260A AC-1 200-240VUC - 3RT14836AP36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...220 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 1260 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621054742

Codice prodotto

SIE3RT14836AP36

Cod. produttore

3RT14836AP36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...220 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

1260 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...240 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

285 mm

Altezza:

352 mm

Profondità:

250 mm

    Contattore di potenza AC-1 1260A / 690 V

    Il contattore SIRIUS 3RT14 è progettato per offrire elevate prestazioni in un formato compatto e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore di potenza AC-1
    • Corrente nominale: 1260A
    • Tensione nominale: 690 V
    • Temperatura operativa: 40°C
    • Tensione di controllo: AC 100...240 V (50...60 Hz) / DC
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Tipo di montaggio: Morsetti a vite
    • Standard di certificazione: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per il cliente:

    • Elevata affidabilità di contatto in vari utilizzi.
    • Facilità di installazione grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
    • Compatibilità con altri componenti del sistema componibile SIRIUS.
    • Possibilità di combinazione multipla con altri dispositivi per diverse applicazioni.
    • Design tropicalizzato per resistenza in diverse condizioni ambientali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS