pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT14816AF36 CONT. 900A AC-1 100-127VUC - 3RT14816AF36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...110 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 900 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621054698

Codice prodotto

SIE3RT14816AF36

Cod. produttore

3RT14816AF36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...110 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

900 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...127 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

285 mm

Altezza:

352 mm

Profondità:

250 mm

contattore di potenza AC-1 900A / 690 V / 40°C a 3 poli, Uc: AC 110 ... 127 V(50 ... 60 Hz) / DC 100 ... 110 V, comando: convenzionale contatti ausiliari 2 NO + 2 NC circuito princ.: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a vite I contattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo molteplice con altri componenti nella partenza. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC). I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del loro montaggio. I contattori 3RT1 sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS