SIEMENS - SIE3RT14666AP36 CONTS10 AC-1 400A CONV.220-240UC - 3RT14666AP36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...240 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 400 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4011209509924
Codice prodotto
SIE3RT14666AP36
Cod. produttore
3RT14666AP36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
220...240 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
400 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
125 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...240 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
138 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Larghezza:
145 mm
Altezza:
210 mm
Profondità:
202 mm
- Tipo: AC-1
- Corrente nominale: 400 A
- Tensione nominale: 690 V a 40 °C
- Configurazione: 3 poli
- Tensione di comando: AC/DC 220 ... 240 V
- Composizione contatti: 2NO + 2NC
- Collegamento: sbarre di collegamento/morsetti a vite
- Tropicalizzazione e omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
- Collegamento ottimale al controllore, sia diretto che tramite ingresso PLC.
- Collegamenti rapidi e senza manutenzione attraverso morsetti a molla.
- Varie opzioni di accessori disponibili, inclusi kit di cablaggio.
- Versatilità grazie a diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza.
Contattore SIRIUS 3RT14
I contattori 3RT1 sono progettati per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS