pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT14666AF36 CONTS10 AC-1 400A CONV.110-127UC - 3RT14666AF36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...127 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...127 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011209509900

Codice prodotto

SIE3RT14666AF36

Cod. produttore

3RT14666AF36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

400 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

138 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

91.93735 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Adatto per installazione in serie:

Larghezza:

145 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

202 mm

contattore, AC-1, 400 A/690 V/40 °C, S10, a 3 poli, AC/DC 110 ... 127 V con varistore, 2NO+2NC, sbarra di collegamento/ morsetti a vite Contattore SIRIUS 3RT14 per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi. I contattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo molteplice con altri componenti nella partenza. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC). I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del loro montaggio. I contattori3RT1 sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza. Essi possono essere comandati in AC o DC, alcune varianti hanno un ampio campo di tensione e un ingresso di comando da PLC. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre o morsetti serracavo.Per il circuito ausiliario e di comando essi sono disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido,esente da manutenzione e resistente a urti. Per questi contattori sono disponibili numerosi accessori, come ad es. kit di cablaggio, che riducono notevolmente lonere di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS