pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT14566AF36 CONTS6 AC-1 275A CONV.110-127VUC - 3RT14566AF36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...127 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 275 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011209509702

Codice prodotto

SIE3RT14566AF36

Cod. produttore

3RT14566AF36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...127 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

275 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

75 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...127 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

97 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Larghezza:

120 mm

Altezza:

172 mm

Profondità:

170 mm

    Contattore SIRIUS 3RT14

    I contattori SIRIUS 3RT14 sono progettati per offrire grande potenza e elevata affidabilità in una forma costruttiva compatta, rendendoli ideali per un'ampia gamma di applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • AC-1, 275 A/690 V/40 °C
    • 3 poli, AC/DC 110 ... 127 V con varistore
    • Configurazione: 2NO + 2NC
    • Collegamento tramite sbarre di collegamento o morsetti a vite
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibili in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza
    • Possibilità di comando in AC o DC
    • Ingresso per comando da PLC disponibile in alcune varianti

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione flessibile con altri componenti per una partenza ottimale
    • Blocco di contatti ausiliari premontati per un montaggio semplificato
    • Collegamento rapido e resistente a urti grazie a morsetti a molla per circuiti ausiliari
    • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per ridurre l'onere di cablaggio
    • Soluzione modulare sempre attuale e semplice da implementare

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS