pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT14562AP36 CONTACTOR, 275 A/1PH, - 3RT14562AP36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...240 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 275 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

459 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209650572

Codice prodotto

SIE3RT14562AP36

Cod. produttore

3RT14562AP36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...240 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

275 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

75 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

97 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Larghezza:

120 mm

Altezza:

172 mm

Profondità:

170 mm

    Contattore SIRIUS 3RT14

    I contattori SIRIUS 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, progettati per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Tecnical details:

    • AC-1, 275 A/690 V/40 °C
    • A 3 poli, AC/DC 220 ... 240 V
    • Con varistore, 2NO+2NC
    • Sbarra di collegamento/morsetti a molla
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Comandabili in AC o DC con un ampio campo di tensione
    • Collegamento tramite sbarre o morsetti serracavo
    • Morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente a urti

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
    • Elevata affidabilità di contatto e riduzione della complessità di montaggio con blocchetti di contatti ausiliari premontati
    • Possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza
    • Numerosi accessori disponibili per semplificare il cablaggio, come kit di cablaggio e calotte coprimorsetti
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS