pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT13746AR36 CONT. 4P 500A 250-500VAC/DC - 3RT13746AR36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 160 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...500 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 500 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621048895

Codice prodotto

SIE3RT13746AR36

Cod. produttore

3RT13746AR36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

250...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

160 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

250...500 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

500 A

Adatto per installazione in serie:

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

250...500 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

305 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

184 mm

Altezza:

225 mm

Profondità:

180 mm

    Contattore

    Il contattore S12 è progettato per offrire una soluzione modulare efficace e sempre attuale per applicazioni AC-1.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-1
    • Corrente nominale: 500 A
    • Tensione nominale: 400 V/40 °C
    • Tensione di comando: AC/DC 250 ... 500 V
    • Configurazione contatti: 2NO + 2NC
    • Collegamento: sbarra di collegamento/morsetti a vite
    • Poli: 4 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione modulare per una facile integrazione in diversi sistemi.
    • Altamente efficiente nelle applicazioni industriali.
    • Design sempre attuale e compatibile con le normative odierne.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS