pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT13736AP36 CONT. 4P 400A 100-250VAC/DC - 3RT13736AP36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 132 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 400 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4047621048840

Codice prodotto

SIE3RT13736AP36

Cod. produttore

3RT13736AP36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

132 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...250 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

400 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

265 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

184 mm

Altezza:

225 mm

Profondità:

180 mm

contattore, AC-1, 400 A/400 V/40 °C, S12, a 4 poli, AC/DC 100 ... 250 V, 2NO+2NC, sbarra di collegamento/ morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS