pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT13736AE36 CONT. 4P 400A 24-60VAC/20-60VDC - 3RT13736AE36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 132 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...60 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621048826

Codice prodotto

SIE3RT13736AE36

Cod. produttore

3RT13736AE36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

132 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...60 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

400 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

265 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

184 mm

Altezza:

225 mm

Profondità:

180 mm

    Contattore

    Il contattore S12 è un dispositivo modulare progettato per una gestione affidabile della corrente elettrica fino a 400 A.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-1
    • Corrente nominale:400 A
    • Tensione nominale: 400 V
    • Temperatura ambiente: 40 °C
    • Numero di poli: 4
    • Tensioni di controllo: AC 24 ... 60 V, DC 20 ... 60 V
    • Contatti: 2NO+2NC
    • Collegamento: sbarra di collegamento/morsetti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Simple installation e manutenzione grazie al design modulare.
    • Efficiente gestione dell'energia per vari applicazioni industriali.
    • Versatilità adeguata per diverse tensioni di controllo.
    • Robustezza e affidabilità anche in ambienti difficili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS