pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT13646AE36 CONT. 4P 350A AC-1 24-60VUC - 3RT13646AE36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 110 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...60 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 350 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621048789

Codice prodotto

SIE3RT13646AE36

Cod. produttore

3RT13646AE36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

110 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...60 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

350 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

205 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

140 mm

Altezza:

196 mm

Profondità:

153 mm

Contattore S10

Il contattore S10 è un dispositivo modulare progettato per applicazioni AC-1 fino a 350 A/400 V/40 °C.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Contattore
  • Applicazione: AC-1
  • Corrente: 350 A
  • Voltaggio: 400 V
  • Temperatura: 40 °C
  • Numero di poli: 4
  • AC: 24 ... 60 V
  • DC: 20 ... 60 V
  • Configurazione: 2NO+2NC
  • Collegamento: Sbarra di collegamento/morsetti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice
  • Efficiente
  • Sempre attuale
  • Il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS