pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT13636AE36 CONT. 4P 275A AC-1 20-60VUC - 3RT13636AE36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 90 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...60 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 275 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621048741

Codice prodotto

SIE3RT13636AE36

Cod. produttore

3RT13636AE36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

90 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...60 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

275 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

190 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

140 mm

Altezza:

196 mm

Profondità:

153 mm

Contattore

Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dettagli tecnici:

  • AC-1
  • 275 A/400 V/40 °C
  • S10
  • a 4 poli
  • AC 24 ... 60 V
  • DC 20 ... 60 V
  • 2NO+2NC
  • sbarra di collegamento/ morsetti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS