pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT12766AM36 CONTS.V.S12 250KW CONV.200-220UC - 3RT12766AM36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 250 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...220 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 610 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209509528

Codice prodotto

SIE3RT12766AM36

Cod. produttore

3RT12766AM36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

250 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

200...220 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

610 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

250 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

294.19952 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...220 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

500 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

430 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

160 mm

Altezza:

217 mm

Profondità:

225 mm

Contattore sottovuoto

Il contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12 è progettato per il comando di motori, offrendo elevate prestazioni in un formato compatto.

Dettagli tecnici:

  • AC-3 500 A
  • 250 kW / 400 V AC(50...60 Hz)
  • comando in DC AC/DC 200-220 V
  • contatti ausiliari 2 NO + 2 NC a 3 poli
  • grandezza costruttiva S12
  • attacchi a sbarra
  • azionamento: convenzionale

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Durata di vita particolarmente lunga
  • Particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamentoa impulsi
  • Possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza
  • Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti a urti con morsetti a molla
  • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio e calotte coprimorsetti
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS