SIEMENS - SIE3RT12766AF36 CONTS.V.S12 250KW CONV.110-127UC - 3RT12766AF36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 250 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...127 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 610 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209509511
Codice prodotto
SIE3RT12766AF36
Cod. produttore
3RT12766AF36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
250 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...127 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
610 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
250 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
294.19952 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...127 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
500 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
430 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
160 mm
Altezza:
217 mm
Profondità:
225 mm
Contattore sottovuoto
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT12 è progettato per il comando di motori con prestazioni elevate in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- AC-3 500 A
- 250 kW / 400V AC (50...60 Hz)
- comando in DC AC/DC 110-127V
- contatti ausiliari 2 NO + 2 NC a 3 poli
- grandezza costruttiva S12
- attacchi a sbarra
- azionamento: convenzionale
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
- Possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati per ridurre la complessità del montaggio
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4ready
- Ampi campo di tensione DC e ingresso di comando da PLC
- Collegamento tramite sbarre o morsetti serracavo
- Disponibili con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente a urti
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio e blocchetti di contatti ausiliari
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS