pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT12756NP36 CONTS.V.S12 200KW ELETT.200-277UC - 3RT12756NP36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...277 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 200 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...277 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 610 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209509429

Codice prodotto

SIE3RT12756NP36

Cod. produttore

3RT12756NP36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...277 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

200 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

200...277 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

610 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

200 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

300 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...277 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

400 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

350 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

160 mm

Altezza:

217 mm

Profondità:

225 mm

    Contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12

    I contattori sottovuoto SIRIUS 3RT12 sono progettati per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma compatta e altamente affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore sottovuoto
    • Uso: AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50...60 Hz)
    • Comando: DC AC/DC 200-277V
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC a 3 poli
    • Grandezza costruttiva: S12
    • Attacchi: Sbarra
    • Azionamento: Elettronico con interfaccia PLC DC 24 V
    • Durata di vita: Particolarmente lunga
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Pronto per IE3/IE4

    Benefici per il cliente:

    • Adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
    • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
    • Collegamenti rapidi e resistenti a urti e vibrazioni grazie ai morsetti a molla nel circuito ausiliario e di comando.
    • Disponibilità di numerosi accessori, come kit di cablaggio e blocchetti di contatti ausiliari, per semplificareulteriormente l'installazione.
    • Parte del sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS