SIEMENS - SIE3RT12756AF36 CONTS.V.S12 200KW CONV.110-127UC - 3RT12756AF36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 200 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...127 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 610 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209509313
Codice prodotto
SIE3RT12756AF36
Cod. produttore
3RT12756AF36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
200 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...127 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
610 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
200 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
300 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...127 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
400 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
350 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
160 mm
Altezza:
217 mm
Profondità:
225 mm
- AC-3 400 A
- 200 kW / 400 V AC (50...60 Hz)
- Comando in DC AC/DC 110-127V
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC a 3 poli
- Grandezza costruttiva S12
- Attacchi a sbarra azionamento: convenzionale
- Compatibile con il sistema componibile SIRIUS
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Collegamento tramite sbarre o morsetti serracavo
- Durata di vita particolarmente lunga, adatta per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
- Collegamenti rapidi e resistenti a urti e vibrazioni grazie ai morsetti a molla.
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio per ridurre l'onere di cablaggio.
Contattore sottovuoto
Il contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS