pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT12666AP36 CONTS.V.S10 160KW CONV.220-240UC - 3RT12666AP36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 160 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...240 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 330 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209509139

Codice prodotto

SIE3RT12666AP36

Cod. produttore

3RT12666AP36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

160 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...240 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

330 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

160 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

183.8747 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

300 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

280 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

145 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

206 mm

Contattore sottovuoto

Contattore di potenza SIRIUS 3RT12 per il comando di motori, con grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.

Dettagli tecnici:

  • AC-3 300 A
  • 160 kW / 400 V AC (50...60 Hz)
  • Comando in DC AC/DC 220-240 V
  • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC a 3 poli
  • Grandezza costruttiva S10
  • Attacchi a sbarra
  • Azionamento: convenzionale
  • Tropicalizzati, omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza
  • Collegamento tramite sbarre o morsetti serracavo
  • Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Durata di vita particolarmente lunga, adatta per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
  • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per ridurre notevolmente l'onere di cablaggio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS