pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT12666AF36 CONTS.V.S10 160KW CONV.110-127UC - 3RT12666AF36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 160 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...127 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 330 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209509115

Codice prodotto

SIE3RT12666AF36

Cod. produttore

3RT12666AF36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

160 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...127 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

330 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

160 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

183.8747 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...127 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

300 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

280 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

145 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

206 mm

Contattore sottovuoto

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT12 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in un formato compatto.

Dettagli tecnici:

  • AC-3 300 A
  • 160 kW / 400 V AC (50...60 Hz)
  • Comando in DC AC/DC 110-127V
  • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC a 3 poli
  • Grandezza costruttiva S10
  • Attacchi a sbarra
  • Azionamento: convenzionale

Vantaggi per il cliente:

  • Alta affidabilità di contatto e lunga durata di vita.
  • Particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
  • Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)e sono IE3/IE4 ready.
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza.
  • Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti a urti per circuito ausiliario e di comando.
  • Numerosi accessori disponibili che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS