pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT12656AB36 CONTS.V.S10 132KW CONV.23-26UC - 3RT12656AB36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 23...26 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 132 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 23...26 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 330 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209508897

Codice prodotto

SIE3RT12656AB36

Cod. produttore

3RT12656AB36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

23...26 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

132 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

23...26 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

330 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

132 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

147.09976 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

23...26 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

265 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

230 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

145 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

206 mm

Contattore sottovuoto

Contattore di potenza SIRIUS 3RT12 progettato per il comando di motori.

Dettagli tecnici:

  • AC-3 265 A
  • 132 kW / 400 V AC (50...60 Hz)
  • Comando in DC AC/DC 23-26V
  • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC a 3 poli
  • Grandezza costruttiva S10
  • Attacchi a sbarra
  • Azionamento: convenzionale

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Durata di vita particolarmente lunga.
  • Particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready.
  • Ampio campo di tensione DC e ingresso di comando da PLC.
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti con morsetti a molla.
  • Numerosi accessori disponibili per semplificare l’installazione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS