SIEMENS - SIE3RT10766SP36 CONTACT 250 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10766SP36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 250 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...277 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 610 A
Confezione
1 PZ
EAN
4047621043333
Codice prodotto
SIE3RT10766SP36
Cod. produttore
3RT10766SP36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
200...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
250 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
200...277 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
610 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
250 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
400 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
200...277 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
500 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
430 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
160 mm
Altezza:
214 mm
Profondità:
225 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con potenza elevata e per applicazioni di sicurezza.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 500 A
- 250 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC 200 ... 277 V
- x (0,8 ... 1,1) ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli
- contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- azionamento: elettronico
- circuito princ.: sbarra
- circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4ready
Vantaggi per il cliente:
- Facile realizzazione di applicazioni di sicurezza fino a SILCL 3.
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Alta affidabilità di contatto.
- Connessione ottimale al controllore tramite ingresso fail-safe di PLC.
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati per ridurre la complessità del montaggio.
- Disponibilità di numerosi accessori per facilitare l'installazione.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.