pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10766SF36 CONTACT 250 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10766SF36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 96...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 250 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 96...127 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 610 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621043319

Codice prodotto

SIE3RT10766SF36

Cod. produttore

3RT10766SF36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

96...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

250 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

96...127 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

610 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

250 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

400 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

96...127 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

500 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

430 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

160 mm

Altezza:

214 mm

Profondità:

225 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Contattore di potenza progettato per il comando di motori con potenza elevata e certificato per applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 500 A
  • 250 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
  • DC 96 ... 127 V
  • x (0,8 ... 1,1) ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli
  • contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
  • azionamento: elettronico
  • circuito princ.: sbarra
  • circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Realizzazione semplice di applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Collegamento ottimale al controllore sotto forma di un ingresso fail-safe di PLC.
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • IE3/IE4ready.
  • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.