pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10762AM36 CONTACTOR, 250 KW / 400 V /AC-3 - 3RT10762AM36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 250 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...220 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 610 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

769 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209582903

Codice prodotto

SIE3RT10762AM36

Cod. produttore

3RT10762AM36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

250 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

200...220 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

610 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

250 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

400 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...220 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

500 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

430 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

160 mm

Altezza:

214 mm

Profondità:

225 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando efficiente di motori, integrandosi perfettamente nel sistema componibile SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • ClassificazioneAC-3e/AC-3: 500 A
    • Potenza: 250 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 200 ... 220 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Circuito principale: sbarra
    • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Tropicalizzato, omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Comandi in AC o DC, con ampia gamma di tensione

    Benefici per il cliente:

    • Facile integrazione con altri componenti del sistema SIRIUS
    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
    • Elevata affidabilità di contatto
    • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC
    • Complessità di montaggio ridotta grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Accessori disponibili, come kit di cablaggio, per semplificare l'installazione
    • Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni grazie ai morsetti a molla

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS