SIEMENS - SIE3RT10756LA06 CONTS12 200KW SENZA BOBINA - 3RT10756LA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 200 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 430 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 200 kW
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4011209508392
Codice prodotto
SIE3RT10756LA06
Cod. produttore
3RT10756LA06
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
200 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
430 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
200 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
220.649639999 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
400 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
350 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
160 mm
Altezza:
214 mm
Profondità:
225 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, garantendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Contattore di potenza
- AC-3e/AC-3: 400 A
- Potenza: 200 kW / 400 V
- Numero di poli: Senza azionamento a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Circuito principale: Sbarra
- Circuito di comando: Attacco a vite
- Tropicalizzato: Sì
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready: Sì
- Comandabile: AC o DC
- Varianti: Ampio campo di tensione e ingresso di comando da PLC
- Collegamento: Sbarre o morsetti serracavo nel circuito principale
- Morsetti a molla: Disponibili per circuito ausiliario e di comando
- Accessori: Kit di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabilità con diversi componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS