SIEMENS - SIE3RT10756AV36 CONTS12 200KW CONV.380-420UC - 3RT10756AV36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...420 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 200 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 380...420 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 430 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
769 Kg CO₂-eq
EAN
4011209508385
Codice prodotto
SIE3RT10756AV36
Cod. produttore
3RT10756AV36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
380...420 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
200 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
380...420 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
430 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
200 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
220.649639999 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
380...420 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
400 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
350 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
160 mm
Altezza:
214 mm
Profondità:
225 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS