SIEMENS - SIE3RT10752AM36 CONTACTOR, 200 KW / 400 V /AC-3 - 3RT10752AM36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 200 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...220 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 430 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
769 Kg CO₂-eq
EAN
4011209582774
Codice prodotto
SIE3RT10752AM36
Cod. produttore
3RT10752AM36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
200...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
200 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
200...220 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
430 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
200 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
300 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
200...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
400 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
350 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
160 mm
Altezza:
214 mm
Profondità:
225 mm
- AC-3e/AC-3 400 A
- 200 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 200 ... 220 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comando disponibile in AC o DC
- Combinabilità con altri componenti per un collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni grazie ai morsetti a molla.
- Accessori disponibili, come kit di cablaggio, che semplificano notevolmente il cablaggio.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.
Contattore di potenza
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori, progettato per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta e l'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS