pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10752AF36 CONTS12 200KW CONV 400V UC - 3RT10752AF36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 200 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...127 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 430 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

769 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209582767

Codice prodotto

SIE3RT10752AF36

Cod. produttore

3RT10752AF36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

200 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...127 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

430 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

200 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

220.649639999 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...127 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

400 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

350 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

160 mm

Altezza:

214 mm

Profondità:

225 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con alta affidabilità e potenza in un formato compatto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 400 A
  • Potenza: 200 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
  • DC Uc: 110 ... 127 V a 3 poli
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Azionamento: convenzionale
  • Circuito principale: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinazioni flessibili con altri componenti per la partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Disponibili in diverse grandezze e ampio campo di potenza.
  • Collegamento rapido e esente da manutenzione con morsetti a molla.
  • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per semplificare il cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS