pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10752AB36 CONTACTOR, 200 KW / 400 V /AC-3 - 3RT10752AB36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 23...26 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 200 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 23...26 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 430 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

769 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209582743

Codice prodotto

SIE3RT10752AB36

Cod. produttore

3RT10752AB36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

23...26 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

200 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

23...26 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

430 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

200 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

300 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

23...26 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

400 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

350 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

160 mm

Altezza:

214 mm

Profondità:

225 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando efficiente di motori, garantendo affidabilità e adattabilità in diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 400 A
    • Potenza: 200 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • Tensione continua massima (DC Uc): 23 ... 26 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Circuito principale: sbarra
    • Circuito di comando e ausiliario: morsetti a molla
    • Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Pronto per IE3/IE4

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
    • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Collegamenti rapidi e senza manutenzione grazie ai morsetti a molla.
    • Numerosi accessori disponibili per semplificare il cablaggioe il montaggio.
    • Flessibilità nell'uso di varianti AC e DC con un ampio campo di tensione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS