SIEMENS - SIE3RT10666SP363PA0 CONTACT 160 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10666SP363PA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...277 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 200...277 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4047621043265
Codice prodotto
SIE3RT10666SP363PA0
Cod. produttore
3RT10666SP363PA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
200...277 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
200...277 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
200...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
330 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
300 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
160 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
280 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
160 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
183.8747 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
145 mm
Altezza:
210 mm
Profondità:
202 mm