pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10666NF36 CONTS10 160KW ELETT.96-127UC - 3RT10666NF36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 96...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 160 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 96...127 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 330 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011209508217

Codice prodotto

SIE3RT10666NF36

Cod. produttore

3RT10666NF36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

96...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

160 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

96...127 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

330 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

160 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

250 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

96...127 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

300 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

280 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

145 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

202 mm

    Contattore di potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori, caratterizzato da alta affidabilità e potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 300 A
    • Potenza: 160 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 96 ... 127 V ingresso
    • PLC: DC 24 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: elettronico
    • Tipo di circuito: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario con attacco a vite
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per il cliente:

    • Combinabilità flessibile con altri componenti per ogni applicazione.
    • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
    • Montaggio semplificato grazie a blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni grazie a morsetti a molla.
    • Accesori disponibili per ridurre l'onere di cablaggio, come kit di cablaggio e blocchetti di contatti ausiliari.
    • Sistema modulare SIRIUS:semplice, efficiente, sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS