pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10662AP36 CONTS10 160KW CONV.220/240UC CAGE CLAMP - 3RT10662AP36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 160 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...240 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 330 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

548 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209582651

Codice prodotto

SIE3RT10662AP36

Cod. produttore

3RT10662AP36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

160 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...240 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

330 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

160 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

250 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

300 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

280 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

145 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

202 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 300 A
    • 160 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 220 ... 240 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Circuito princ.: sbarra
    • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Tropicalizzazione e omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento ottimale al controllore, sia direttamente che tramite ingresso di PLC
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Possibilità di comando in AC o DC
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla
    • Disponibilità di numerosi accessori, come kit di cablaggio e calotte coprimorsetti, per facilitare l'installazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS