SIEMENS - SIE3RT10662AF36 CONTS10 160KW CONV.110-127UC C.CLAMP - 3RT10662AF36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 160 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...127 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 330 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
548 Kg CO₂-eq
EAN
4011209582637
Codice prodotto
SIE3RT10662AF36
Cod. produttore
3RT10662AF36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
160 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...127 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
330 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
160 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
250 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...127 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
300 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
280 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
145 mm
Altezza:
210 mm
Profondità:
202 mm
- AC-3e/AC-3 300 A
- 160 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 110 ... 127 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Blocco contatti ausiliari integrati
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4ready
- Combinabile in diversi modi con altri componenti per una partenza ottimale.
- Collegamento semplice al controllore, sia diretto che tramite ingresso di PLC.
- Facile montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni grazie ai morsetti a molla.
- Numerosi accessori disponibili per ridurre l'onere di cablaggio, come kit di cablaggio e calotte coprimorsetti.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza e compattezza con elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS