pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10656SF36 CONTACT 132 KW/400V 2NO+2NC F-PLC-IN - 3RT10656SF36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 96...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 132 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 96...127 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 330 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4047621043166

Codice prodotto

SIE3RT10656SF36

Cod. produttore

3RT10656SF36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

96...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

132 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

96...127 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

330 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

132 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

147.09976 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

96...127 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

265 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

-99999

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

230 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

145 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

202 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori con potenza elevata, concepiti specialmente e certificati per una semplice realizzazione di applicazioni di sicurezza.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 265 A
  • 132 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz) / DC 96 ... 127 V
  • x (0,8 ... 1,1) ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli
  • contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
  • azionamento: elettronico
  • circuito princ.: sbarra
  • circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Ottimale collegamento al controllore sotto forma di un ingresso fail-safe di PLC.
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio.
  • Tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ades. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Disponibili numerosi accessori, come kit di cablaggio, che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS