SIEMENS - SIE3RT10656NP36 CONTS10 132KW ELETT.200-277UC - 3RT10656NP36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 132 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...277 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 330 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209508026
Codice prodotto
SIE3RT10656NP36
Cod. produttore
3RT10656NP36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
200...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
132 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
200...277 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
330 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
132 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
147.09976 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
200...277 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
265 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
230 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
145 mm
Altezza:
210 mm
Profondità:
202 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con grande potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 265 A
- 132 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 200 ... 277 V
- Ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito ausiliario: attacco a vite
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabili in diversi modi con altri componenti
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
- Blocco di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
- Disponibili con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente a urti
- Numerosi accessori disponibili per semplificare il cablaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generatodall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS