pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10656LA06 CONTS10 132KW SENZA BOB. - 3RT10656LA06

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 132 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 330 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 132 kW

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209507999

Codice prodotto

SIE3RT10656LA06

Cod. produttore

3RT10656LA06

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

132 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

330 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

132 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

200 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

265 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

230 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

145 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

202 mm

    Contattore di potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori con elevata affidabilità di contatto e forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V senza azionamento a 3 poli
    • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
    • Attacco a vite per circuito principale
    • Compatibilità con sbarre o morsetti combinabili
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4ready
    • Controllo in AC o DC, alcune varianti con ampio campo di tensione e ingresso per PLC
    • Accessori disponibili: kit di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Gran potenza in una forma costruttiva compatta
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC
    • Collegamenti rapidi con morsetti a molla, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
    • Facilità di combinazione con altri componenti nella partenza
    • Sistema modulare SIRIUS -semplice, efficiente, sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS