pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10656AV36 CONTS10 132KW CONV.380-420UC - 3RT10656AV36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...420 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 132 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 380...420 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 330 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

548 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209507982

Codice prodotto

SIE3RT10656AV36

Cod. produttore

3RT10656AV36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...420 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

132 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

380...420 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

330 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

132 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

200 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...420 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

265 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

230 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

145 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

202 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con grande potenza in un formato compatto e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Amperaggio: 265 A
    • Potenza: 132 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • Tensione DC Uc: 380 ... 420 V
    • Configurazione: 3 poli con contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
    • Circuito principale: sbarra
    • Circuito di comando e ausiliario: attacco a vite
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Pronto per IE3/IE4

    Vantaggi per i clienti:

    • Design compatto che permette un risparmio di spazio nell'installazione.
    • Eccellente affidabilità di contatto per garantire prestazioni durature.
    • Facile combinazione con altri componenti per un'ottimizzazione delle applicazioni.
    • Collegamento rapido e sicuro con morsetti a molla per circuiti ausiliari.
    • Accessori disponibili riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
    • Sistema modulare SIRIUS che è sempre attuale ed efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS