pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10652AV36 CONTACTOR, 132 KW / 400 V /AC-3 - 3RT10652AV36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...420 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 132 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 380...420 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 330 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

548 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209582576

Codice prodotto

SIE3RT10652AV36

Cod. produttore

3RT10652AV36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...420 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

132 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

380...420 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

330 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

132 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

200 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...420 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

265 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

230 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

145 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

202 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

    I contattori SIRIUS 3RT1 sono progettati per il comando di motori, combinando elevata potenza e compattezza in una soluzione affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 265 A
    • 132 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 380 ... 420 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Accensione: convenzionale
    • Circuito principale: sbarra
    • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Tropicalizzati con omologazioni IEC e UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Varianti con ampio campo di tensione e ingresso PLC

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza
    • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso PLC
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per montaggio semplificato
    • Collegamenti a morsetti a molla per un'installazione rapida e senza manutenzione
    • Numerosi accessori disponibili per ridurre l'onere di cablaggio
    • Soluzione semplice ed efficiente in un sistema modulare sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS