SIEMENS - SIE3RT10646PP35 CONTS10 110KW ELETT.,ICC 200-277UC - 3RT10646PP35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 110 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...277 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 275 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4011209510791
Codice prodotto
SIE3RT10646PP35
Cod. produttore
3RT10646PP35
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
200...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
110 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
200...277 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
275 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
110 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
150 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
200...277 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
225 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
195 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
165 mm
Altezza:
210 mm
Profondità:
202 mm
- AC-3e/AC-3 225 A
- 110 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 200 ... 277 V ingresso
- PLC DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 1 NO + 1 NC
- Azionamento: elettronico
- Sbarra circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite con segnalazione di durata residua
- Tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comandabile in AC o DC
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla
- Combinabilità con altri componenti, riducendo la complessità del montaggio.
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso PLC.
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, che semplificano l'installazione.
- Ampio campo di potenza con diverse grandezze costruttive.
- Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS