pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10646NF36 CONTS10 110KW ELETT.96-127UC - 3RT10646NF36

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 96...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 110 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 96...127 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 275 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011209507814

Codice prodotto

SIE3RT10646NF36

Cod. produttore

3RT10646NF36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

96...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

110 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

96...127 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

275 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

110 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

150 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

96...127 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

225 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

195 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

145 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

202 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, assicurando una grande potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 225 A
    • Potenza: 110 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 96 ... 127 V
    • Ingresso PLC: DC 24 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: elettronico
    • Collegamento: sbarre o morsetti combinabili
    • Integrato con morsetti a molla per collegamento rapido
    • Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura compatta consente un'installazione più flessibile e meno ingombrante.
    • Affidabilità elevata di contatto per prestazioni durature.
    • Combinazione versatile con altri componenti del sistema SIRIUS.
    • Accessori disponibili per facilitare il cablaggio e ridurre la complessità del montaggio.
    • Semplice ed efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS, sempre aggiornato.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS