SIEMENS - SIE3RT10646AB36 CONTS10 110KW CONV.23-26UC - 3RT10646AB36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 23...26 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 110 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 23...26 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 275 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
548 Kg CO₂-eq
EAN
4011209507692
Codice prodotto
SIE3RT10646AB36
Cod. produttore
3RT10646AB36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
23...26 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
110 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
23...26 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
275 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
110 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
150 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
23...26 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
225 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
195 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
145 mm
Altezza:
210 mm
Profondità:
202 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3 225 A
- Potenza: 110 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 23 ... 26 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Possibilità di comando in AC o DC
- Grande potenza con un design compatto.
- Combinabilità con diversi componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
- Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Numerosi accessori disponibili per facilitare il cablaggio.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS