SIEMENS - SIE3RT10642AB36 CONTS10 110KW CONV.23-27VUC CAGE CLAMP - 3RT10642AB36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 23...26 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 110 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 23...26 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 275 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
548 Kg CO₂-eq
EAN
4011209582354
Codice prodotto
SIE3RT10642AB36
Cod. produttore
3RT10642AB36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
23...26 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
110 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
23...26 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
275 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
110 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
110.324819999 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
23...26 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
225 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
195 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
145 mm
Altezza:
210 mm
Profondità:
202 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 225 A
- 110 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 23 ... 26 V
- 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
- Tropicalizzati
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
Vantaggi per il cliente:
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti.
- Disponibilità di numerosi accessori, come kit di cablaggio, per ridurre notevolmente l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS