SIEMENS - SIE3RT10566XB460LA2 CONTACTOR AC3:90 KW/400V 2NO+2NC DC24V - 3RT10566XB460LA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 90 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 215 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 90 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
436 Kg CO₂-eq
EAN
4047621022536
Codice prodotto
SIE3RT10566XB460LA2
Cod. produttore
3RT10566XB460LA2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
90 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
215 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
90 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
110.324819999 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
185 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
160 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
120 mm
Altezza:
172 mm
Profondità:
170 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori in condizioni estreme, ad esempio per applicazioni ferroviarie.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 185 A
- 90 kW / 400 V
- Uc: DC 24 V x (0,7 ... 1,25)
- Ingresso PLC DC 24 ... 110 V
- 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Condizioni di esercizio ampliate per ferroviario
- IEC 60077
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto
- Possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
- Campo di lavoro e di temperatura esteso per condizioni ambientali gravose
- Ampio campo di tensione DC e ingresso di comandoda PLC
- Possibilità di collegamento tramite sbarre o morsetti serracavo
- Morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente a urti
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio e blocchetti di contatti ausiliari
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3TB5
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS