SIEMENS - SIE3RT10566LA06 CONTACTOR, 90KW/400V/AC-3 - 3RT10566LA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 90 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 215 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 90 kW
Adatto per installazione in serie - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Collegamento su guida
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
436 Kg CO₂-eq
EAN
4011209507593
Codice prodotto
SIE3RT10566LA06
Cod. produttore
3RT10566LA06
Produttore
SIE
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
90 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
215 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
90 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
110.324819999 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
185 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
160 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
120 mm
Altezza:
172 mm
Profondità:
170 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS